Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté - 555-250

CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - C14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540548401

Réf. Sonepar

07804054840

Réf. Fournisseur

555-250

Réf. Commerciale

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

C14

nombre de prises UK BS1363:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Horizontal 6 Voies 6x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté