Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PDU Horizontal 8 Voies 8x Prises C13 Passif 10A Prise C20 Commuté - 555-267

CopieCopie
Excel - PDU Horizontal 8 Voies 8x Prises C13 Passif 10A Prise C20 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 462 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540594668

Réf. Sonepar

07804059466

Réf. Fournisseur

555-267

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

462 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de prises C13:

8

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

482 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

60 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Horizontal 8 Voies 8x Prises C13 Passif 10A Prise C20 Commuté