Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PDU Vertical 10 Voies 10x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté - 555-264

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 10 Voies 10x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 815 mm

  • finition du raccordement électrique - C20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540594545

Réf. Sonepar

07804059454

Réf. Fournisseur

555-264

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

815 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de prises UK BS1363:

10

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

815 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 10 Voies 10x Prises UK Passif 13A Prise C20 Commuté