Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté - 555-269

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 719 mm

  • finition du raccordement électrique - C20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540594514

Réf. Sonepar

07804059451

Réf. Fournisseur

555-269

Réf. Commerciale

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

719 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de prises C13:

12

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

longueur:

719 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 12 Voies 12x Prises C13 Passif 10 A Prise C20 Commuté