Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté - 555-253

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - C14

  • nombre de prises UK BS1363 - 12

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540548432

Réf. Sonepar

07804054843

Réf. Fournisseur

555-253

Marque

Excel

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

C14

nombre de prises UK BS1363:

12

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

935 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 12 Voies 12x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté