Excel - PDU Vertical 24 Voies 20x C13 4x C19 Prise Passif 32A Prise IEC 60309 - 555-232

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 24 Voies 20x C13 4x C19 Prise Passif 32A Prise IEC 60309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises C13 - 20

  • nombre de prises C19 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540548302

Réf. Sonepar

07804054830

Réf. Fournisseur

555-232

Marque

Excel

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises C13:

20

nombre de prises C19:

4

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

1375 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

filtre anti-parasite réseau:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec parasurtenseur:

Oui

PDU Vertical 24 Voies 20x C13 4x C19 Prise Passif 32A Prise IEC 60309