Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté - 555-251

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 8 Voies 8x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - C14

  • nombre de prises UK BS1363 - 8

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540548418

Réf. Sonepar

07804054841

Réf. Fournisseur

555-251

Marque

Excel

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

C14

nombre de prises UK BS1363:

8

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

695 mm

largeur:

44.4 mm

hauteur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 8 Voies 8x Prises UK Passif 10A Prise C14 Commuté