Excel - PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED - 555-084

CopieCopie
Excel - PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • nombre de prises avec contact de terre - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540547763

Réf. Sonepar

07804054776

Réf. Fournisseur

555-084

Réf. Commerciale

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

9

dimensions de montage:

538.5 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

44.4 mm

hauteur:

565 mm

profondeur:

62 mm

tension d'alimentation:

250 V

commutable:

Non

avec affichage LED:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

PDU Vertical 9 Voies 9x Prises Schuko Passif 16A Prise Schuko LED