Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 0,5 m - 200-578

CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 0,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur - 0.5 m

  • type de connecteur - LC

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540517780

Réf. Sonepar

07804051778

Réf. Fournisseur

200-578

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur:

0.5 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 0,5 m