Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-458
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM3
longueur - 2 m
type de connecteur - LC
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540595658
Réf. Sonepar
07804059565
Réf. Fournisseur
200-458
Marque
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM3
longueur:
2 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
autre
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m


