Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 ST/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12) - 200-643

CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 ST/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur - ST

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540514918

Réf. Sonepar

07804051491

Réf. Fournisseur

200-643

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

longueur:

1 m

type de connecteur:

ST

finition APC:

Non

couleur:

bleu

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OM3 50/125 ST/UPC Turquoise 1 m (Paquet de 12)