Excel - Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 1 m - 200-547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
longueur - 1 m
type de connecteur - LC
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540580357
Réf. Sonepar
07804058035
Réf. Fournisseur
200-547
Marque
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
longueur:
1 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
ensemble avec plusieurs couleurs
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Pigtail Fibre Enbeam OM4 50/125 LC/UPC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 1 m






