Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 FC/UPC Blanc 1 m (Paquet de 12) - 200-654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
catégorie - OS2
longueur - 1 m
type de connecteur - FC
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540512112
Réf. Sonepar
07804051211
Réf. Fournisseur
200-654
Réf. Commerciale
Excel
type de fibre:
monomode
catégorie:
OS2
longueur:
1 m
type de connecteur:
FC
finition APC:
Non
couleur:
blanc
douille de protection contre le ployage:
enfiché
Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 FC/UPC Blanc 1 m (Paquet de 12)