Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m - 200-457

CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • type - pigtail conducteur

  • type de conducteur - fils compacts

  • longueur - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540595641

Réf. Sonepar

07804059564

Réf. Fournisseur

200-457

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

type:

pigtail conducteur

type de conducteur:

fils compacts

longueur:

2 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Oui

couleur:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 LC/APC Paquet de 12 Couleurs (TIA 598) 2 m