Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Couleurs (TIA 598) 1 m (Paquet de 12) - 200-723-12

CopieCopie
Excel - Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Couleurs (TIA 598) 1 m (Paquet de 12)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • catégorie - OS2

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur - SC

  • finition APC - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540518534

Réf. Sonepar

07804051853

Réf. Fournisseur

200-723-12

Marque

Excel

type de fibre:

monomode

catégorie:

OS2

longueur:

1 m

type de connecteur:

SC

finition APC:

Non

couleur:

jaune

douille de protection contre le ployage:

enfiché

Pigtail Fibre Enbeam OS2 9/125 SC/UPC Couleurs (TIA 598) 1 m (Paquet de 12)