Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Plaque à Fente 1U Noir - 100-610

CopieCopie
Excel - Plaque à Fente 1U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540507415

Réf. Sonepar

07804050741

Réf. Fournisseur

100-610

Marque

Excel

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Plaque à Fente 1U Noir