Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Plaque avant double bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc - 100-271

CopieCopie
Excel - Plaque avant double bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503455

Réf. Sonepar

07804050345

Réf. Fournisseur

100-271

Marque

Excel

nombre d'unités:

4

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

hauteur:

85 mm

largeur d'encastrement:

100 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

Plaque avant double bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc