Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc - 100-270

CopieCopie
Excel - Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540503219

Réf. Sonepar

07804050321

Réf. Fournisseur

100-270

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités:

2

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

Plaque avant simple bureau avec 2 demi-obturateurs - bureau blanc