Excel - Plaque frontale 80 mm x 80 mm pour 100-283 RAL9010 - 100-295

CopieCopie
Excel - Plaque frontale 80 mm x 80 mm pour 100-283 RAL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • montage encastré - Oui

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503868

Réf. Sonepar

07804050386

Réf. Fournisseur

100-295

Marque

Excel

nombre d'unités:

2

matériau:

plastique

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur d'encastrement:

50 mm

hauteur d'encastrement:

50 mm

Plaque frontale 80 mm x 80 mm pour 100-283 RAL9010