Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PLASTRON 1M 22.5X45MM BLANC 1 PORT - 100-294

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540503851

Réf. Sonepar

07804000177

Réf. Fournisseur

100-294

Marque

Excel

utilisation:

connecteur de données encastrable

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9003

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

PLASTRON 1 MODULE 22.5X45MM BLANC 1 PORT