Excel - PLASTRON 2M 45X45 2 PORTS RJ45 - 100-290

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540503806

Réf. Sonepar

07804000176

Réf. Fournisseur

100-290

Marque

Excel

utilisation:

connecteur de données encastrable

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9003

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

PLASTRON 2 MODULES 45X45 2 PORTS RJ45