Excel - Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45x45mm 1 Port Antibactérien - 100-281-AB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connecteur de données encastrable
couleur - blanc
matériau - plastique
numéro RAL (équivalent) - 9016
type de fixation - à clipser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055540598796
Réf. Sonepar
07804059879
Réf. Fournisseur
100-281-AB
Réf. Commerciale
Excel
utilisation:
connecteur de données encastrable
couleur:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9016
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm