Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45x45mm 2 Port - 100-282

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

  • type de fixation - à clipser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540503721

Réf. Sonepar

07804050372

Réf. Fournisseur

100-282

Marque

Excel

utilisation:

connecteur de données encastrable

couleur:

blanc

matériau:

plastique

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Plastron Excel Incliné pour Noyau Keystone, 45 x 45 mm, 2 Port