Excel - Plastron Office incliné pour Connecteur keystone, 50 x 25 mm, blanc - 100-280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - connecteur de données encastrable
couleur - blanc
matériau - plastique
numéro RAL (équivalent) - 9003
type de fixation - à clipser
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540503684
Réf. Sonepar
07804050368
Réf. Fournisseur
100-280
Marque
Excel
utilisation:
connecteur de données encastrable
couleur:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9003
type de fixation:
à clipser
largeur d'appareil:
25 mm
hauteur d'appareil:
50 mm





