Excel - Plateau Modem Environ, 190 mm Gris Blanc - 542-020-GE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
matériau - métal
largeur - 475 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540533520
Réf. Sonepar
07804053352
Réf. Fournisseur
542-020-GE
Marque
Excel
modèle:
tablette d'étagère
matériau:
métal
largeur:
475 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
190 mm
capacité de charge max.:
10 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
9002


