Excel - PLATEAU MODEM NOIR PROFONDEUR 400MM 1U CHARGE MAXI 10KG - 542-021-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm
matériau - métal
largeur - 483 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540533544
Réf. Sonepar
07804000121
Réf. Fournisseur
542-021-BK
Marque
Excel
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44 mm
matériau:
métal
largeur:
483 mm
hauteur:
31 mm
profondeur:
400 mm
capacité de charge max.:
10 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005


