Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Point de Consolidation Version Courte 12 Voies Gris Blanc - 350-644

CopieCopie
Excel - Point de Consolidation Version Courte 12 Voies Gris Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage apparent - Oui

  • type de fixation - visser

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12

  • encastrement de canal - Oui

  • citerne au sol/montage en sous-sol - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540576947

Réf. Sonepar

07804057694

Réf. Fournisseur

350-644

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

avec jacks/coupleurs:

Non

avec zone de texte:

Non

direction de sortie:

droit

avec protection contre la poussière:

Oui

Point de Consolidation Version Courte 12 Voies Gris Blanc