Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 42U - 542-8DV-42-BK-V1

CopieCopie
Excel - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 42U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2070 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540543956

Réf. Sonepar

07804000138

Réf. Fournisseur

542-8DV-42-BK-V1

Marque

Excel

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

800 mm

hauteur:

2070 mm

PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 POUR BAIE 42U