Excel - PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 47U - 542-8DV-47-BK-V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 800 mm
hauteur - 2207 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540543994
Réf. Sonepar
07804000139
Réf. Fournisseur
542-8DV-47-BK-V1
Réf. Commerciale
Excel
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
800 mm
hauteur:
2207 mm
PORTE SALOON NID D'ABEILLE LARGEUR 800 POUR BAIE 47U