Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 800 47U - 542-8GD-47-BK-V1

CopieCopie
Excel - PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 800 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - noir

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2207 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540544137

Réf. Sonepar

07804000141

Réf. Fournisseur

542-8GD-47-BK-V1

Marque

Excel

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

noir

largeur:

800 mm

hauteur:

2207 mm

PORTE SIMPLE VITREE LARGEUR 800 POUR BAIE 47U