Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Prise RJ45 Mâle de Cat6A (FTP) (Paquet de 6) - 100-140-06

CopieCopie
Excel - Prise RJ45 Mâle de Cat6A (FTP) (Paquet de 6)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - sertissage

  • outil spécial requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540523057

Réf. Sonepar

07804052305

Réf. Fournisseur

100-140-06

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

sertissage

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

23...26

Prise RJ45 Mâle de Cat6A (FTP) (Paquet de 6)