Excel - PROLONGATEUR A CABLER CAT6A BLINDE boite de 6 - 100-114-06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - droit
type de connecteur - 2x RJ45
catégorie - 6A (IEC)
type de fixation - autre
blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5055540533667
Réf. Sonepar
07804000007
Réf. Fournisseur
100-114-06
Réf. Commerciale
Excel
type de construction:
droit
type de connecteur:
2x RJ45
catégorie:
6A (IEC)
type de fixation:
autre
blindé:
Non