Excel - Rack DCR 42U 6x12 Vent Dbl B-Sides GW - 546-42612-VDBN-GW

CopieCopie
Excel - Rack DCR 42U 6x12 Vent Dbl B-Sides GW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1200 mm

  • couleur - autre

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056810409149

Réf. Sonepar

07804040914

Réf. Fournisseur

546-42612-VDBN-GW

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

600 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

autre

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2000 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9002

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Rack Environ DCR600 42U 600x1200 mm Porte Ventilée (A) Porte Ventilée (F) Deux Panneaux Pas de Gestion Gris Blanc