Excel - Rack DCR 47U 6x10 Vent Dbl B-Sides BK - 546-47610-VDBN-BK

CopieCopie
Excel - Rack DCR 47U 6x10 Vent Dbl B-Sides BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056810409194

Réf. Sonepar

07804040919

Réf. Fournisseur

546-47610-VDBN-BK

Réf. Commerciale

Excel

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

largeur:

600 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

avant et arrière

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1500 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

2223 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

trois points

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

9004

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Rack Environ DCR600 47U 600x1000 mm Porte Ventilée (A) Porte Ventilée (F) Deux Panneaux Pas de Gestion Noir