Excel - Rack DCR 47U 8x10 Vent Dbl B-Sides F-VCM GW - 546-47810-VDBF-GW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 47
largeur - 800 mm
profondeur - 1000 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056810409248
Réf. Sonepar
07804040924
Réf. Fournisseur
546-47810-VDBF-GW
Réf. Commerciale
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
47
largeur:
800 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2223 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec parois latérales:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9002
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui