Excel - Rack DCR 52U 6x12 Vent Dbl B-Sides GW - 546-52612-VDBN-GW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 600 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056810409309
Réf. Sonepar
07804040930
Réf. Fournisseur
546-52612-VDBN-GW
Réf. Commerciale
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
600 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1500 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2446 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau de la porte avant:
acier
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
trois points
avec parois latérales:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9002
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui