Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 1000D Noir - 542-960-BK

CopieCopie
Excel - REHAUSSE Environ CR/ER 600W x 1000D Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540544540

Réf. Sonepar

07804054454

Réf. Fournisseur

542-960-BK

Marque

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1000 mm

couleur:

noir

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Plinthe Environ 600 mm de Large x 1000 mm de Profondeur pour Baies CR et ER Noir