Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Excel - REHAUSSE Environ SR 600W x 1200D Noir - 544-962-BK

CopieCopie
Excel - REHAUSSE Environ SR 600W x 1200D Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540546698

Réf. Sonepar

07804054669

Réf. Fournisseur

544-962-BK

Réf. Commerciale

Excel

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

1200 mm

couleur:

noir

adapté à un rangement de câbles:

Oui

Plinthe Environ 600 mm de Large x 1200 mm de Profondeur pour Baies SR Noir