Excel - REHAUSSE POUR BAIE 600*600 - 542-966-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540544564
Réf. Sonepar
07804000142
Réf. Fournisseur
542-966-BK
Marque
Excel
modèle:
socle complet
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
600 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
couleur:
noir
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9004


