Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - Sliding Shelf 1000mm Deep Cabinet-Grey White - 542-029-GE

CopieCopie
Excel - Sliding Shelf 1000mm Deep Cabinet-Grey White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail coulissant

  • adapté à la profondeur de boîtier - 875 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540533759

Réf. Sonepar

07804053375

Réf. Fournisseur

542-029-GE

Marque

Excel

modèle:

rail coulissant

adapté à la profondeur de boîtier:

875 mm

matériau:

métal

largeur:

475 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

1000 mm

capacité de charge max.:

30 kg

couleur:

gris

numéro RAL:

9002

Étagères Coulissantes Environ, 550mm de profondeur (profondeur de montage: 605mm-875mm) Gris Blanck