Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV LC DUPLEX OM3 PREPIGT + CASSETTE - ZP-LC-12OM3-DX-PT-C

CopieCopie
Excel - TIR OPT CPT 12 TRAV LC DUPLEX OM3 PREPIGT + CASSETTE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540569079

Réf. Sonepar

07804056907

Réf. Fournisseur

ZP-LC-12OM3-DX-PT-C

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

219 mm

TIROIR OPTIQUE COMPLET EQUIPE DE 12 TRAVERSEES LC DUPLEX OM3 PREPIGTAILISE + CASSETTE DE LOVAGE 1U