Excel - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U - 200-476

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540516738

Réf. Sonepar

07804051673

Réf. Fournisseur

200-476

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES LC DUPLEX MONOMODE 1U