Excel - TIROIR OPTIQUE EQUIPE DE 24 TRAVERSEES SC DUPLEX MONOMODE 1U - 200-411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48
type de fibre - monomode
classe de fibre - OS2
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055540516417
Réf. Sonepar
07804051641
Réf. Fournisseur
200-411
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
48
type de fibre:
monomode
classe de fibre:
OS2
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
24
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
SC duplex
type de connecteur interne:
SC duplex
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
43.5 mm
largeur:
483 mm
profondeur:
219.5 mm



