Excel - TIROIR OPTIQUE NU 24LC DUPLEX OU 24 SC SIMPLEX - 200-952

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de modules d'insertion - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540519210

Réf. Sonepar

07804051921

Réf. Fournisseur

200-952

Réf. Commerciale

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.5 mm

largeur:

483 mm

profondeur:

219.5 mm

TIROIR OPTIQUE NU 24LC DUPLEX OU 24 SC SIMPLEX - A EQUIPER DE TRAVERSEES ET CASSETTE