Excel - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MONOMODE LOT DE 6 PCS - 200-364-06

CopieCopie
Excel - TRAVERSEE DE CLOISON LC DUPLEX MONOMODE LOT DE 6 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166498

Réf. Sonepar

07804416649

Réf. Fournisseur

200-364-06

Réf. Commerciale

Excel

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

plastique

TRAVERSÉE DE CLOISON LC DUPLEX MONOMODE LOT DE 6 PIECES