Excel - TRAVERSEE DE CLOISON SC DUPLEX MULTIMODE LOT DE 6 PCS - 200-365-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
type de fixation - à clipser
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5061024166504
Réf. Sonepar
07804416650
Réf. Fournisseur
200-365-06
Réf. Commerciale
Excel
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
beige
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique