Excel - UDE Horizontale 5 Vies 5x UK Prises Passives 13A Fiche UK Commutée - D13-8IECF-EXL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
dimensions de montage - 570.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power Distribution Unit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055540553108
Réf. Sonepar
07804055310
Réf. Fournisseur
D13-8IECF-EXL
Réf. Commerciale
Excel
dimension de fixation:
482,6 mm (19 pouces)
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
dimensions de montage:
570.5 mm
finition du raccordement électrique:
British Standard
nombre de prises C13:
8
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
44.4 mm
hauteur:
598.5 mm
profondeur:
62 mm
tension d'alimentation:
250 V
filtre anti-parasite réseau:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui