Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Excel - UDE Horizontale 6 Vies 6x UK Prises Passives 10A Spina C14 Commutée - D13-6HIEC-EXL

CopieCopie
Excel - UDE Horizontale 6 Vies 6x UK Prises Passives 10A Spina C14 Commutée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • dimensions de montage - 465 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5055540553047

Réf. Sonepar

07804055304

Réf. Fournisseur

D13-6HIEC-EXL

Marque

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

dimensions de montage:

465 mm

finition du raccordement électrique:

British Standard

nombre de prises C13:

6

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE Horizontale 6 Vies 6x UK Prises Passives 10A Spina C14 Commutée