Excel - UDE Verticale 20 Vies 16x C13 4x C19 Prises Passives 16A IEC 60309 - D32-4H-EXL

CopieCopie
Excel - UDE Verticale 20 Vies 16x C13 4x C19 Prises Passives 16A IEC 60309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 3 m

  • finition du raccordement électrique - CEE 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055540553221

Réf. Sonepar

07804055322

Réf. Fournisseur

D32-4H-EXL

Réf. Commerciale

Excel

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

3 m

finition du raccordement électrique:

CEE 32 A

nombre de prises UK BS1363:

4

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

482.6 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

45 mm

tension d'alimentation:

250 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

UDE Verticale 20 Vies 16x C13 4x C19 Prises Passives 16A IEC 60309