Excel - Unité de Ventilateur à 3 Voies Montée en Rack Excel Noir - IVU3-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux volumique, à soufflage libre - 78 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 482 mm
hauteur - 44.45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Coffrets/baies
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5055540558240
Réf. Sonepar
07804055824
Réf. Fournisseur
IVU3-BK
Marque
Excel
flux volumique, à soufflage libre:
78 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
482 mm
hauteur:
44.45 mm
profondeur:
280 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
nombre de ventilateurs:
3
ventilateur de toit:
Non
puissance nominale:
88 W
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Oui
numéro RAL:
9004



